text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Gedore Cheie cu clichet pentru inele cu capăt deschis 7 UR lățime pe platane 14 mm lungime 190 mm invers


Inel decalat cu 13° față de arbore, profil UD, Unghi de lucru de 7° de la 8 la 15 mm și de 6° de la 16 la 24 mm, Pentru slăbire cu clichet și strângere rapidă, cu schimbare de pârghie, Transfer de cuplu ridicat, Profil gol confortabil la prindere, Geometrie rezistentă la deformare cu efect dublu T-girder, Oțel de vanadiu GEDORE 31CrV3, Aspect neorbitor datorită cromării mate, Inserție de blocare și clichet fosfatate cu mangan, Forjate la cald, Profil gol confortabil la prindere, Geometrie rezistentă la deformare cu efect dublu T-girder

Cod Articol
Lungime (m)
Arată tot
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Arată tot
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 98
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (m) 190
Lățimea cheii la capătul deschis (mm) 14
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 98
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm) 14
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm) 31.8
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm) 28.2
Înălțimea capului la capătul deschis (mm) 4.9
Înălțimea capului soclu / inel / clichet (mm) 9.4
Model cu clichet Da
Număr de vârfuri 6
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 107
Codul mărfurilor
Model 7 UR 14
Type Combination Ratchet Spanner

Descriere

Inel decalat cu 13° față de arbore, profil UD, Unghi de lucru de 7° de la 8 la 15 mm și de 6° de la 16 la 24 mm, Pentru slăbire cu clichet și strângere rapidă, cu schimbare de pârghie, Transfer de cuplu ridicat, Profil gol confortabil la prindere, Geometrie rezistentă la deformare cu efect dublu T-girder, Oțel de vanadiu GEDORE 31CrV3, Aspect neorbitor datorită cromării mate, Inserție de blocare și clichet fosfatate cu mangan, Forjate la cald, Profil gol confortabil la prindere, Geometrie rezistentă la deformare cu efect dublu T-girder

Numerele articolelor

Cod Articol G2115.140.001
EAN 4010886889404
UBB 500503854217
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 2297310

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.