text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cheie cu clichet pentru inele cu capăt deschis 7 UR lățime pe platane 13 mm lungime 180 mm invers


Reversible. CV steel. Matt chrome-plated. Jaw position 15°, ring end angled at 13°. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 24 mm

Cod Articol
Lungime (m)
Arată tot
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Arată tot
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 81
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (m) 180
Lățimea cheii la capătul deschis (mm) 13
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 81
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm) 13
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm) 30
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm) 25.7
Înălțimea capului la capătul deschis (mm) 4.7
Înălțimea capului soclu / inel / clichet (mm) 9
Model cu clichet Da
Număr de vârfuri 6
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 89
Codul mărfurilor
Model 7 UR 13
Type Combination Ratchet Spanner

Descriere

Reversible. CV steel. Matt chrome-plated. Jaw position 15°, ring end angled at 13°. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 24 mm

Numerele articolelor

Cod Articol G2115.130.001
EAN 4010886889398
UBB 500503854134
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 2297302

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.