text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Gedore Cheie cu clichet pentru inele cu capăt deschis 7 R lățime între plăcuțe 15 mm lungime 200 mm straigh


Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Cod Articol
Lungime (mm)
Arată tot
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Arată tot
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 125
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 200
Lățimea cheii la capătul deschis (mm) 15
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 125
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm) 15
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm) 34
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm) 29.5
Înălțimea capului la capătul deschis (mm) 5.2
Înălțimea capului soclu / inel / clichet (mm) 9.8
Model cu clichet Da
Număr de vârfuri 6
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 108
Codul mărfurilor
Model 7 R 15
Type Combination Ratchet Spanner

Descriere

Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Numerele articolelor

Cod Articol G2111.150.001
EAN 4010886889299
UBB 500501918600
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 2297132

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.