text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cheie cu clichet pentru inele cu capăt deschis 7 R lățime între flapsuri 16 mm lungime 212 mm straigh


Model plat, profil UD, Unghi de lucru: 7° de la 8 la 15 mm, 6° de la 16 la 27 mm și 5° de la 30 la 36 mm, Pentru slăbirea și strângerea rapidă a clichetului, Transfer ridicat al cuplului, Profil gol confortabil de ținut, Geometrie rezistentă la deformare cu efect dublu T-girder, Oțel GEDORE cu vanadiu 31CrV3, Aspect neorbitor datorită cromării mate, Inserție de blocare și clichet fosfatate cu mangan, Forjate la cald, Pentru slăbirea și strângerea rapidă a clichetului, Inel deplasat la 13° față de arbore, reversibil

Cod Articol
Lungime (m)
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 137
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (m) 212
Lățimea cheii la capătul deschis (mm) 16
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 137
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm) 16
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm) 35
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm) 31.7
Înălțimea capului la capătul deschis (mm) 5.7
Înălțimea capului soclu / inel / clichet (mm) 10.2
Model cu clichet Da
Număr de vârfuri 6
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 119
Codul mărfurilor
Model 7 R 16
Type Combination Ratchet Spanner

Descriere

Model plat, profil UD, Unghi de lucru: 7° de la 8 la 15 mm, 6° de la 16 la 27 mm și 5° de la 30 la 36 mm, Pentru slăbirea și strângerea rapidă a clichetului, Transfer ridicat al cuplului, Profil gol confortabil de ținut, Geometrie rezistentă la deformare cu efect dublu T-girder, Oțel GEDORE cu vanadiu 31CrV3, Aspect neorbitor datorită cromării mate, Inserție de blocare și clichet fosfatate cu mangan, Forjate la cald, Pentru slăbirea și strângerea rapidă a clichetului, Inel deplasat la 13° față de arbore, reversibil

Numerele articolelor

Cod Articol G2111.160.001
EAN 4010886889282
UBB 500501918782
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 2297140

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.