Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
0T215944
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
Gedore Cheie dinamometrică 8562-10 1/2 inch 60-300 Nm
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
0T215944
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
2000
Lungime totală (mm)
617
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Cu semnal sonor
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
2000
Lungime totală (mm)
617
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
60
Lățimea capului (mm)
35
Dimensiunea conexiunii (mm)
12.5
Reglarea dimensiunii treptei (Nm)
5
Diviziunea scării de precizie (Nm)
5
Potrivit pentru prelungire
Da
Cu extensie
Da
Model cu șurubelniță
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
3
Înălțimea capului (mm)
30
Cu scară
Da
Testat VDE
Nu
Marcă
Gedore
Codul mărfurilor
Vedere
Model
8562-10
Type
Torque Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0T215944
EAN
4002805856215
UBB
500642463045
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
7685450