text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bit 685 2,5 S-010 2,5 mm 10 bucăți


Pentru operare manuală și utilizare în unelte electrice și pneumatice, Conform DIN ISO 2351-3, Cu hexagon extern conform DIN ISO 1173, Oțel special vanadiu, finisaj metalic, Pachete de 10 și 5 bucăți

Objednací číslo G2415.025.001
Număr de biți PH (crosshead) 0
Număr de biți PZ (cap de cruce) 0
Număr de biți Torx 0
Număr de biți canelură 0
Număr total de biți 10
Baleno po 1

Specifikace

Număr de biți PH (crosshead) 0
Număr de biți PZ (cap de cruce) 0
Număr de biți Torx 0
Număr de biți canelură 0
Număr total de biți 10
Cu suport magnetic Nu
Număr de biți hexagonali 10
Număr de biți TriWing 0
Număr de biți cu două găuri 0
Cu clichet pentru biți Nu
Număr de biți pătrat interior (Robertson) 0
Cu mâner de mână Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 50
Codul mărfurilor 8207903000
Type Slotted Bit Set

Popis

Pentru operare manuală și utilizare în unelte electrice și pneumatice, Conform DIN ISO 2351-3, Cu hexagon extern conform DIN ISO 1173, Oțel special vanadiu, finisaj metalic, Pachete de 10 și 5 bucăți

Čísla materiálu

Objednací číslo G2415.025.001
EAN 4010886140079
UBB 203122615206
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 6538880
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.