text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Gedore Cheie dinamometrică 8563-01 3/4 inch 155-760 Nm


Cod Articol 5S425194
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 5000
Lungime totală (mm) 812
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Cu semnal sonor Da
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 5000
Lungime totală (mm) 812
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) ['155.000', '760.000']
Lățimea capului (mm) 45
Dimensiunea conexiunii (mm) 20
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 10
Diviziunea scării de precizie (Nm) 10
Potrivit pentru prelungire Da
Cu extensie Da
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Înălțimea capului (mm) 35
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Codul mărfurilor
Model 8563-01
Type Torque Wrench

Numerele articolelor

Cod Articol 5S425194
EAN 4002805863015
UBB 500632601323
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 7670180
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.