text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Machine workbench 137 MSP 137MSP 280 mm


Potrivit pentru blocuri de tenon cu filet M8, M10 sau M12, oțel special GEDORE cu vanadiu, nichelat, Pârghie de eliberare cu izolație prin imersie albastră, Bloc de tenon neinclus, Bloc de tenon neinclus

Objednací číslo G2542.000.280
Potrivit pentru Alte
Lungime totală (mm) 280
Răspândire de strângere (mm) 100
Blocare și eliberare automată Da
Marcă Gedore
Baleno po 1

Specifikace

Potrivit pentru Alte
Lungime totală (mm) 280
Răspândire de strângere (mm) 100
Blocare și eliberare automată Da
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 640
Codul mărfurilor 8205700000
Model 137 MSP
Type Workbench Clamp

Popis

Potrivit pentru blocuri de tenon cu filet M8, M10 sau M12, oțel special GEDORE cu vanadiu, nichelat, Pârghie de eliberare cu izolație prin imersie albastră, Bloc de tenon neinclus, Bloc de tenon neinclus

Čísla materiálu

Objednací číslo G2542.000.280
EAN 4010886640807
UBB 203102179611
UNSPSC 27112124
Výrobní číslo položky 6408080
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.