text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1101-1.04/SEB-08 Set extractor universal cu 2 brațe în cutie de plastic 9 piese

Specificații

Numărul total de scule 9
Marcă Gedore
Codul mărfurilor
Model 1101-1.04/SEB-08

Descriere

Pentru slăbirea conexiunilor prinse pe arbori sau în carcase, Set universal incl. Extractor cu 2 brațe, extensii, lungimi de picior, picioare cu cârlige pentru extracție internă și externă, Pentru extracție/extracție alternantă, Ca urmare a posibilelor deschideri de prindere continue de până la 130 mm / adâncimi de prindere 10,0 100, 200, 250, 350 mm, Lucru variabil, rapid și sigur datorită mecanismului de prindere rapidă, frână de picior, picior pentru spații înguste, Arbore fără întreținere, vârful arborelui înlocuibil, Durată lungă de viață și rezerve ridicate de siguranță, deoarece bara transversală, cârligele și extensiile sunt forjate la cald în matriță, Picioarele cu cârlig forjate sunt potrivite în special pentru locurile greu accesibile, 8 extractoare diferite pot fi combinate, Cu inserție Check-Tool pentru verificarea rapidă a completitudinii sculei, Fabricat în Germania

Numerele articolelor

Cod Articol 2C353141
EAN 4010886954676
UBB 500704951762
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 3106756
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.