text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/4-3 Extractor universal Extern/Intern 3 brațe 450 mm lățime fălci 300 mm adâncime fălci

Cikkszám 9N634204
Design Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N) 10
Lungimea filetului (mm) 360
Număr de cârlige 3
Brațe reversibile Da
Clemă de prindere Da
Întindere de prindere (mm) 300

Műszaki adatok

Design Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N) 10
Lungimea filetului (mm) 360
Număr de cârlige 3
Brațe reversibile Da
Clemă de prindere Da
Întindere de prindere (mm) 300
Lățimea piciorului cu cârlige (mm) 36
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm) 28
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm) 6.5
Răspândire de strângere (tracțiune internă) (mm) ['0.000', '530.000']
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm) 450
Marcă Gedore
Codul mărfurilor 82055980
Model 1.07/4-3

Cikkszámok

Cikkszám 9N634204
EAN 4036976125115
UBB 500642654866
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 1305085
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.