text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

Gedore 1.07/3-E Extractor cu eliberare rapidă Extern/Intern 3 brațe 250 mm lățime fălci 200 mm adâncime fălci

Cod Articol 4K772388
Design Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N) 7.5
Lungimea filetului (mm) 280
Număr de cârlige 3
Brațe reversibile Nu
Clemă de prindere Da
Întindere de prindere (mm) 200

Specificații

Design Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N) 7.5
Lungimea filetului (mm) 280
Număr de cârlige 3
Brațe reversibile Nu
Clemă de prindere Da
Întindere de prindere (mm) 200
Lățimea piciorului cu cârlige (mm) 36
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm) 28
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm) 6.5
Răspândire de strângere (tracțiune internă) (mm) 0
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm) 250
Cu reglare rapidă Nu
Marcă Gedore
Codul mărfurilor
Model 1.07/3-E

Numerele articolelor

Cod Articol 4K772388
EAN 4036976112467
UBB 500642658826
UNSPSC 27111712
Nr. articol producător 1554751
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.