text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/2A-E Extractor cu eliberare rapidă Extern/Intern 3 brațe 200 mm lățime fălci 150 mm adâncime fălci

Article number 0M146126
Design Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N) 5
Lungimea filetului (mm) 210
Număr de cârlige 3
Brațe reversibile Nu
Clemă de prindere Da
Întindere de prindere (mm) 150

Specifications

Design Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N) 5
Lungimea filetului (mm) 210
Număr de cârlige 3
Brațe reversibile Nu
Clemă de prindere Da
Întindere de prindere (mm) 150
Lățimea piciorului cu cârlige (mm) 30
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm) 18
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm) 3.5
Răspândire de strângere (tracțiune internă) (mm) 0
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm) 200
Cu reglare rapidă Nu
Marcă Gedore
Codul mărfurilor
Model 1.07/2A-E

Article numbers

Article number 0M146126
EAN 4036976106435
UBB 500642658669
UNSPSC 27111712
Manufacturer article nr  1227459
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.