Extractoare de exterior cu două & trei brațe
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
Clampe & extractoare
Unelte de extracție
Extractoare de exterior cu două & trei brațe
8V530568
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
Gedore 1.07/2 Extractor universal extern/intern cu 3 brațe 160 mm lățime fălci 150 mm adâncime fălci
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
8V530568
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
5
Lungimea filetului (mm)
210
Număr de cârlige
3
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
150
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
5
Lungimea filetului (mm)
210
Număr de cârlige
3
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
150
Lățimea piciorului cu cârlige (mm)
30
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm)
18
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm)
3.5
Răspândire de strângere (tracțiune internă) (mm)
['0.000', '220.000']
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm)
160
Marcă
Gedore
Codul mărfurilor
Vedere
Model
1.07/2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8V530568
EAN
4036976103885
UBB
500642653876
UNSPSC
27111712
Nr. articol producător
8114160