text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Șurub bit IKS 20 1/4 inch PH PH 2 lungime 37 mm


Acționat manual, mâner zimțat, cromat, vârf din oțel special GEDORE vanadiu, fosfatat cu mangan, vârf conform DIN ISO 8764-1 PH, vârf conform DIN ISO 8764-1 PH, oțel crom-vanadiu

Cod Articol
Sistem de înșurubare Phillips
Lungime totală (mm) 28
Diametru 12
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Potrivit pentru funcționare manuală Nu
Ambalat la 1

Specificații

Sistem de înșurubare Phillips
Lungime totală (mm) 28
Diametru 12
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Potrivit pentru funcționare manuală Nu
Dimensiune traversă 2
Lungimea vârfului (mm) 16
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 15
Codul mărfurilor
Type Phillips Screwdriver Bit

Descriere

Acționat manual, mâner zimțat, cromat, vârf din oțel special GEDORE vanadiu, fosfatat cu mangan, vârf conform DIN ISO 8764-1 PH, vârf conform DIN ISO 8764-1 PH, oțel crom-vanadiu

Numerele articolelor

Cod Articol G2203.000.002
EAN 4010886617465
UBB 240122057468
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 6174660

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.