Tubulare
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
Chei de mână
Tubulare & Accesorii
Tubulare
G2200
G2200.060.001
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
Gedore Șurub bit 20 1/4 inch lățime hexagonală peste platane 6 mm lungime 25 mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Protecția suprafeței
Cromat
Lățimea cheii (mm)
6
Lungime (m)
25
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Protecția suprafeței
Cromat
Lățimea cheii (mm)
6
Lungime (m)
25
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Magnetic
Nu
Inserție hexagonală dublă
Nu
Cu articulație
Nu
Adâncimea cheii (mm)
3.5
Pentru șurubelniță cu impact
Nu
Testat VDE
Nu
Marcă
Gedore
Greutate pe bucată (g)
10
Codul mărfurilor
Vedere
Model
20 6
Type
Socket
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Angrenaj pătrat conform DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, cu canelură de reținere a bilei, acționat manual, prindere zimțată, oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, lustruit, cromat, oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, lustruit, cromat
Numerele articolelor
Cod Articol
G2200.060.001
EAN
4010886616581
UBB
240122052097
UNSPSC
27111704
Nr. articol producător
6165830
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați