text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Șurub bit 20 1/4 inch lățime hexagonală între flanșe 4.5 mm lungime 25 mm


Angrenaj pătrat conform DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, cu canelură de reținere a bilei, acționat manual, prindere zimțată, oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, lustruit, cromat, oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, lustruit, cromat

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 4.5
Lungime (m) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 4.5
Lungime (m) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 2.3
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 10
Codul mărfurilor
Model 20 4,5
Type Socket

Descriere

Angrenaj pătrat conform DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, cu canelură de reținere a bilei, acționat manual, prindere zimțată, oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, lustruit, cromat, oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, lustruit, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G2200.045.001
EAN 4010886616550
UBB 240122051750
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 6165590

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.