Extractoare de exterior cu două & trei brațe
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Scule de mână
Clampe & extractoare
Unelte de extracție
Extractoare de exterior cu două & trei brațe
7U526094
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
Gedore 1.20/3 Extractor extern cu 2 brațe 150 mm lățime fălci 140 mm adâncime fălci
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
7U526094
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
7.5
Lungimea filetului (mm)
175
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
140
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
7.5
Lungimea filetului (mm)
175
Număr de cârlige
2
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
140
Lățimea piciorului cu cârlige (mm)
30
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm)
18
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm)
3.5
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm)
150
Marcă
Gedore
Codul mărfurilor
82055980
Model
1.20/3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7U526094
EAN
4036976104844
UBB
500642679467
UNSPSC
27111712
Nr. articol producător
8008210