text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10

Ganter Plastic articulated foot GN 344 d1 60 mm, d2 M 8 mm l1 43 mm l3 24 mm


Cod Articol 2T462545
Protecția suprafeței Galvanizat
Material Metal
Înălțime (mm) 76-76
Codul mărfurilor
Type 344-60-M8-43-BG
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Galvanizat
Material Metal
Înălțime (mm) 76-76
Codul mărfurilor
Type 344-60-M8-43-BG

Numerele articolelor

Cod Articol 2T462545
EAN 4045525710146
UBB 500581556361
UNSPSC 27000000
Nr. articol producător 4601002605
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.