text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Burghie rotativă HSSG-E E0614M

Objednací číslo S5467.001.570
Forma capului Oval
Lungime de lucru (mm) 14
Potrivit pentru aluminiu Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru alamă Da

Specifikace

Forma capului Oval
Lungime de lucru (mm) 14
Potrivit pentru aluminiu Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru alamă Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Material de tăiere HSS
Freză de diametru (mm) 6
Forma capului în conformitate cu DIN 8032 TRE
Marcă Bahco

Popis

Rotary burrs, HSS High speed steel burrs are used primarily for machining soft steel, aluminium, bronze, brass, etc High speed steel burrs are a better choice when optimal machining conditions cannot be maintained or, when the risk of vibration and impact shock are high Also usable with low cutting speeds Type of cut:M: Medium, for machining unhardened steel and other moderately hard materials under normal conditionsEC: Extra coarse, for soft materials when good stock removal is required. Counteracts chip build-up between teeth Packaging: Plastic box - Individually packed in boxes of 5

Čísla materiálu

Objednací číslo S5467.001.570
EAN 7311518023522
UBB 203203099312
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky HSSG-E0614M
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.