My Favorites
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
37573FIS
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
Fischer ubn 3,6x200 cravată neagră
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
37573FIS
Lungime
Culoare
negru
Design
Dentatia externa
Fără halogen
Da
Bandă de text
Nici unul
Protecția suprafeței
Netratat
Tipul de fixare
Nici unul
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lungime
200 mm
Culoare
negru
Design
Dentatia externa
Fără halogen
Da
Bandă de text
Nici unul
Protecția suprafeței
Netratat
Tipul de fixare
Nici unul
Fermoar solubil
Nu
Transparent
Nu
Închiderea benzii
Buză/-cam din plastic
Aprobare MIL
Nu
Aprobare UL
Nu
Stabil la UV în conformitate cu ASTM D6779
Nu
Aprobare VG
Nu
Lățimea benzii (mm)
3.6
Fluorescentă
Nu
Marcă
Fischer
Caracteristici cheie
Functioning - Lie the cable tie around the object to be fixed, and pull the band through the head of the cable tie. The cable tie can no longer be opened due to the latching of the tab in the teeth. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C - Recommended processing temperature up to -25°C
Info
Depending on availability the dimensions may deviate.
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
37573FIS
EAN
4006209375730
UBB
500616721220
UNSPSC
39121703
Nr. articol producător
37573