text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Fischer ubn 2,5x100 cravată de cablu neagră


Cravata de cablu fischer UBN este un element de fixare rentabil, fabricat din nailon de înaltă calitate. Pentru procesul de montare, legătura de cablu este pur și simplu plasată în jurul obiectului care trebuie fixat și banda este trasă prin capul legăturii de cablu. Legătura de cablu este fixată permanent datorită blocării filei în dinți. Cravata de cablu este ideală pentru a lega împreună cabluri electrice, conducte din oțel și țevi izolate din plastic. Cravata de cablu neagră UBN este fabricată dintr-un material stabilizat la UV.

Cod Articol 87488FIS
Lungime
Culoare negru
Design Dentatia externa
Fără halogen Da
Bandă de text Nici unul
Ambalat la 1

Specificații

Lungime 100 mm
Culoare negru
Design Dentatia externa
Fără halogen Da
Bandă de text Nici unul
Protecția suprafeței Netratat
Tipul de fixare Nici unul
Fermoar solubil Nu
Transparent Nu
Închiderea benzii Buză/-cam din plastic
Aprobare MIL Nu
Aprobare UL Nu
Stabil la UV în conformitate cu ASTM D6779 Da
Aprobare VG Nu
Lățimea benzii (mm) 2.5
Fluorescentă Nu
Marcă Fischer
Caracteristici cheie Functioning - Lie the cable tie around the object to be fixed, and pull the band through the head of the cable tie. The cable tie can no longer be opened due to the latching of the tab in the teeth. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C - Recommended processing temperature up to -25°C
Greutate pe bucată (g) 0.326
Info
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

Descriere

Cravata de cablu fischer UBN este un element de fixare rentabil, fabricat din nailon de înaltă calitate. Pentru procesul de montare, legătura de cablu este pur și simplu plasată în jurul obiectului care trebuie fixat și banda este trasă prin capul legăturii de cablu. Legătura de cablu este fixată permanent datorită blocării filei în dinți. Cravata de cablu este ideală pentru a lega împreună cabluri electrice, conducte din oțel și țevi izolate din plastic. Cravata de cablu neagră UBN este fabricată dintr-un material stabilizat la UV.

Numerele articolelor

Cod Articol 87488FIS
EAN 4006209874882
UBB 500616781299
UNSPSC 39121703
Nr. articol producător 87488
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.