text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer tam 8x75 nl


Ancora fischer Hose TA M NL este o ancoră cu manșon cu filet femelă adecvată pentru fixarea temporară în planșee de beton cu miez gol. Geometria optimizată a ancorei minimizează energia necesară pentru instalare. În timpul asamblării, conul este tras în manșonul de expansiune, care apoi se răspândește în peretele canalului. Manșonul triplu de expansiune garantează distribuirea uniformă a sarcinii. După demontare, nicio piesă proeminentă nu rămâne în gaura de foraj, prevenind astfel riscul de accidente.

Article number 94430FIS
Diameter
Lungime (m) 75
Dimensiunea filetului (metric) 8
Diametrul găurii de găurire (mm) 12
Contravântuiri Ancoră împărțită
Packed per 1

Specifications

Diameter M8
Lungime (m) 75
Dimensiunea filetului (metric) 8
Diametrul găurii de găurire (mm) 12
Contravântuiri Ancoră împărțită
Model de ancorare Filet exterior
Marcă Fischer
Greutate pe bucată (g) 56.8
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • dd = Embedment depth.
  • df = Anchor diameter.
  • kN = Designload is kN, Non-cracked concrete.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.
Codul mărfurilor

Description

Ancora fischer Hose TA M NL este o ancoră cu manșon cu filet femelă adecvată pentru fixarea temporară în planșee de beton cu miez gol. Geometria optimizată a ancorei minimizează energia necesară pentru instalare. În timpul asamblării, conul este tras în manșonul de expansiune, care apoi se răspândește în peretele canalului. Manșonul triplu de expansiune garantează distribuirea uniformă a sarcinii. După demontare, nicio piesă proeminentă nu rămâne în gaura de foraj, prevenind astfel riscul de accidente.

Article numbers

Article number 94430FIS
EAN 8001132944301
UBB 500616790936
UNSPSC 31161607
Manufacturer article nr  94430
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.