text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ta m8 s/10 k nv schwerlastanker


Cod Articol 1O503345
Lățimea cheii (mm) 13
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm) 70
Lungime (m) 56
Dimensiunea filetului (metric) 8
Diametrul găurii de găurire (mm) 12
Contravântuiri Ancoră împărțită
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 45
Ambalat la 1

Specificații

Lățimea cheii (mm) 13
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm) 70
Lungime (m) 56
Dimensiunea filetului (metric) 8
Diametrul găurii de găurire (mm) 12
Contravântuiri Ancoră împărțită
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 45
Grosimea maximă de strângere (mm) 10
Model de ancorare Filet exterior
Marcă Fischer
Caracteristici cheie Functioning The TAM is suitable for prepositioned installation When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall For correct installation, it must be ensured that the prepositioned anchor TA M can be supported on the attachment, or that the threaded rod is countered Determining the screw length l s : Screw length l s = Length of fixing + Thickness of fixture t fix + Thickness of washer
Continut pe set 2 x TA M8 S/10, 2 x hexagon-head screw M 8x65
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Numerele articolelor

Cod Articol 1O503345
EAN 4006209909232
UBB 500636512310
UNSPSC 31161607
Nr. articol producător 90923
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.