text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sx 6x30 s/10 fișă / șurub


Datorită dilatării în patru direcții, fișa de dilatare fischer SX transferă optim forțele în materialul de construcție. Nailonul de înaltă calitate utilizat în producție și expansiunea tipică garantează o conexiune sigură, permanentă. Marginea de pe capul dispozitivului de fixare împiedică alunecarea acestuia în orificiul de găurire. Șuruburile furnizate sunt ideale pentru fișa de dilatare fischer SX. Acest lucru garantează o fixare perfectă.

Artikelnummer 70021FIS
Culoare Gri
Design Expanding plug
Protecția suprafeței Alte
Cu șurub Da
Lungime (m) 30
Verpakt per 1

Specificaties

Culoare Gri
Design Expanding plug
Protecția suprafeței Alte
Cu șurub Da
Lungime (m) 30
Material Plastic
Diametrul găurii de găurire (mm) 6
Adâncimea găurii de găurire (mm) 45
Potrivit pentru beton de gaz Da
Adecvat pentru șuruburi pentru autocare Da
Cu margine Da
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Da
Potrivit pentru piatră naturală Da
Adecvat pentru fixare cu legături de cablu Nu
Potrivit pentru plăci de ipsos Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Instalare prin împingere Nu
Instalare prepoziționată Da
Instalare distanțată Nu
Potrivit pentru beton celular Da
Adecvat pentru plăci de fibră/placă aglomerată Nu
Potrivit pentru cărămidă solidă Da
Adecvat pentru cărămidă verticală Da
Marcă Fischer
Greutate pe bucată (g) 3.722
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • When using chipboard screws, the values should be reduced by 30%.
  • Because of the possible variation in joint quality, the values apply only to fixing operations in brick.

Omschrijving

Datorită dilatării în patru direcții, fișa de dilatare fischer SX transferă optim forțele în materialul de construcție. Nailonul de înaltă calitate utilizat în producție și expansiunea tipică garantează o conexiune sigură, permanentă. Marginea de pe capul dispozitivului de fixare împiedică alunecarea acestuia în orificiul de găurire. Șuruburile furnizate sunt ideale pentru fișa de dilatare fischer SX. Acest lucru garantează o fixare perfectă.

Artikelnummers

Artikelnummer 70021FIS
EAN 4006209700211
UBB 500616935739
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 70021
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.