text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Fischer s 8 gk plug


Cod Articol 9N271662
Culoare Gri
Design Expanding plug
Protecția suprafeței Alte
Cu șurub Nu
Lungime (m) 40
Material Plastic
Diametrul găurii de găurire (mm) 8
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Gri
Design Expanding plug
Protecția suprafeței Alte
Cu șurub Nu
Lungime (m) 40
Material Plastic
Diametrul găurii de găurire (mm) 8
Adâncimea găurii de găurire (mm) 55
Potrivit pentru beton de gaz Nu
Adecvat pentru șuruburi pentru autocare Da
Cu margine Nu
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Da
Potrivit pentru piatră naturală Da
Adecvat pentru fixare cu legături de cablu Nu
Potrivit pentru plăci de ipsos Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Instalare prin împingere Nu
Instalare prepoziționată Da
Instalare distanțată Nu
Potrivit pentru beton celular Nu
Adecvat pentru plăci de fibră/placă aglomerată Nu
Potrivit pentru cărămidă solidă Da
Adecvat pentru cărămidă verticală Nu
Marcă Fischer
Continut pe set 20 x S 8
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Numerele articolelor

Cod Articol 9N271662
EAN 4042205032536
UBB 500636504986
UNSPSC 31162103
Nr. articol producător 45486
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.