text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 28.10 vor fi livrate in intervalul 31.10 - 01.11

Fischer rg m27x340 r tijă filetată


Cod Articol 90725FIS
Design Cu capăt tip știft
Lungime (m) 340
Dimensiunea filetului (metric) 27
Diametrul găurii de găurire (mm) 32
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 108
Cu capsulă de rășină Nu
Marcă Fischer
Ambalat la 1

Specificații

Design Cu capăt tip știft
Lungime (m) 340
Dimensiunea filetului (metric) 27
Diametrul găurii de găurire (mm) 32
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 108
Cu capsulă de rășină Nu
Marcă Fischer
Aprobare ETA Yes
Greutate pe bucată (g) 1564
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 90725FIS
EAN 4006209907252
UBB 500616787239
UNSPSC 31161601
Nr. articol producător 90725
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.