text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rg 8x75 m5 i 5.8 zp filet interior. tijă


Ancora cu filet interior RG M I este fabricată din oțel zincat. Ancora cu filet interior este un accesoriu de sistem pentru diferite cartușe de mortar fischer sau mortare de injecție. Aplicarea cu cartușe de mortar preporționate este deosebit de rentabilă pentru fixările individuale. În timpul montării cu capsula de rășină, fixați RG M I prin mișcări de rotație și lovire cu un burghiu cu ciocan. Capsula este distrusă în timpul procesului de fixare, care amestecă și activează compusul de mortar. În timpul montării cu mortare de injecție, ancora cu filet interior este împinsă manual în orificiu prin rotirea ușoară a acesteia. Diferitele mortare lipesc întreaga suprafață a RG M I cu peretele găurii de foraj. Ancora cu filet interior poate fi îndepărtată atunci când este la suprafață și este, de exemplu, adecvată în principal pentru fixări temporare, cum ar fi pentru mașini în zone interne.

Cod Articol
Design Cu filet interior
Dimensiunea filetului (metric) 5
Diametrul găurii de găurire (mm) 10
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 75
Cu capsulă de rășină Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Design Cu filet interior
Dimensiunea filetului (metric) 5
Diametrul găurii de găurire (mm) 10
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 75
Cu capsulă de rășină Nu
Marcă Fischer
Material Oțel
Aprobare ETA Option 7
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Nr. tip RG MI
Greutate pe bucată (g) 30
Info
  • Sarcina permisă este valabilă pentru o singură ancoră, pe beton fără crăpături (zona de presiune) cu beton clasa C20/25, în combinaţie cu bolţuri clasa 5.8 şi dacă Scr, N şi Ccr, N sunt luate în consideraţie. Când are loc o reducere a spaţiului dintre ancore sau a distanţei marginale o recalculare a forţelor este recomandată.
  • Pentru o ancorare chimică completă, capsula de răşină şi ancora filetată trebuie comandate separat. Unealta de montare este inclusă în pachet.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d1 8
d2 5
Adâncimea maximă a găurii (ho) 75
Diametru faurii de degajare în conectare (df) 6
Distanţă marginală (Ccr, N), caracteristică 55
Adâncime efectivă de ancorare (hef) 75
L (mm) 75
Distanţiere marginală minimă (Cmin.) 40
Spaţiere minimă (Smin.) 40
Grosime minimă beton (hmin.) 120
N=Sarcină permisă în kN 3.4
Diametru nominal al bitului (do) 10
Adâncime înşurubare (min.-max.) 8
Spaţiere (Scr, N), caracteristică 110
Tip RG 8X75M 5I

Descriere

Ancora cu filet interior RG M I este fabricată din oțel zincat. Ancora cu filet interior este un accesoriu de sistem pentru diferite cartușe de mortar fischer sau mortare de injecție. Aplicarea cu cartușe de mortar preporționate este deosebit de rentabilă pentru fixările individuale. În timpul montării cu capsula de rășină, fixați RG M I prin mișcări de rotație și lovire cu un burghiu cu ciocan. Capsula este distrusă în timpul procesului de fixare, care amestecă și activează compusul de mortar. În timpul montării cu mortare de injecție, ancora cu filet interior este împinsă manual în orificiu prin rotirea ușoară a acesteia. Diferitele mortare lipesc întreaga suprafață a RG M I cu peretele găurii de foraj. Ancora cu filet interior poate fi îndepărtată atunci când este la suprafață și este, de exemplu, adecvată în principal pentru fixări temporare, cum ar fi pentru mașini în zone interne.

Numerele articolelor

Cod Articol 63227.050.001
EAN 4006209482216
UBB 500500607279
UNSPSC 31161601
Nr. articol producător 48221

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.