Hans Verheggen Handelsmaatschappij - 8797425533070
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
Articole pentru ancorări
Chimic
63188
63188.200.260
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
Fischer Prezon de ancorare pentru fixare chimică Oțel inoxidabil A4 M20X260
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fischer
Material
Oțel inoxidabil
Aprobare
ETA Option 7
Filete
Filet metric
Nr. tip
RG M
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M20
Lungime
260 mm
Marcă
Fischer
Material
Oțel inoxidabil
Aprobare
ETA Option 7
Filete
Filet metric
Nr. tip
RG M
Greutate pe bucată (g)
580
Info
t
fix
(max.) = Rază prindere (max.)
Beton C20/25 pentru C50/65 sarcina recomandată pentru beton fără crăpături.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
Beton
29.8
d-D
M20
L (mm)
260
tfix(max.)
65
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
63188.200.260
EAN
4006209502679
UBB
950352520890
UNSPSC
31161601
Nr. articol producător
050267