text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Fischer g 8/1 a4 tijă filetată

Cod Articol 77645FIS
Diameter
Lungime
Protecția suprafeței Netratat
Lungime (mm) 1000
Tip de filet Metric

Specificații

Diameter M8
Lungime 1000 mm
Protecția suprafeței Netratat
Lungime (mm) 1000
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 8
Filet stângaci Nu
Marcă Fischer
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Descriere

Tija filetată fischer G A4 este un element de legătură între punctul de fixare din elementul purtător de sarcină și elementul de fixare de pe elementul suspendat sau înălțat. De exemplu, țevile sau conductele de ventilație sunt fixate pe aceasta. Tija filetată este fabricată din oțel de înaltă calitate.

Numerele articolelor

Cod Articol 77645FIS
EAN 4006209776452
UBB 500616844162
UNSPSC 31161601
Nr. articol producător 77645
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.