text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Fischer frs 159-168 a2 rohrschelle


The fischer pipe clamp FRS 3/8" A2 for 3/8" size with sound insulation insert for fixing pipelines with threaded rods or hanger bolts. The two screws allow for ideal adaptation to suit the outer pipe diameter. Connecting nut with thread M 8 for holding threaded rods or hanger bolts. Pipe clamp screws with loss protection. A2 stainless steel. Two screws allow for ideal adaptation to the outer pipe diameter. Loss protection of screw. Sound insulation insert. Connecting nut with thread M8. The fire test report guarantees independently tested functional safety. The two screws allow an easy adjustment to suit the outer pipe diameter. The combination connecting nut with thread M8/M10 enables optimised mounting choices. The sound insulation insert offers noise protection and prevents contact corrosion. The screw's safety feature ensures trouble-free installation. Secure fixing for pipes with threaded rods or stud screws (also when there are fire protection requirements)

Cod Articol
Culoare Gri
Protecția suprafeței Netratat
Potrivit pentru țevi din fontă Da
Potrivit pentru tuburi de oțel Da
Potrivit pentru tub de cupru Da
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Culoare Gri
Protecția suprafeței Netratat
Potrivit pentru țevi din fontă Da
Potrivit pentru tuburi de oțel Da
Potrivit pentru tub de cupru Da
Facilitate de conectare Filet interior
Dimensiunea conexiunii, facilitatea de conectare M10
Potrivit pentru tuburi din oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru tuburi de aluminiu Da
Adecvat pentru tuburi de plastic Da
Adecvat pentru bobina de țevi Da
Dispozitiv de blocare Șurub
Potrivit pentru țevi cu pereți subțiri Da
Diametru nominal 6 inchi (150)
Marcă Fischer
Greutate pe bucată (g) 329
Codul mărfurilor

Descriere

The fischer pipe clamp FRS 3/8" A2 for 3/8" size with sound insulation insert for fixing pipelines with threaded rods or hanger bolts. The two screws allow for ideal adaptation to suit the outer pipe diameter. Connecting nut with thread M 8 for holding threaded rods or hanger bolts. Pipe clamp screws with loss protection. A2 stainless steel. Two screws allow for ideal adaptation to the outer pipe diameter. Loss protection of screw. Sound insulation insert. Connecting nut with thread M8. The fire test report guarantees independently tested functional safety. The two screws allow an easy adjustment to suit the outer pipe diameter. The combination connecting nut with thread M8/M10 enables optimised mounting choices. The sound insulation insert offers noise protection and prevents contact corrosion. The screw's safety feature ensures trouble-free installation. Secure fixing for pipes with threaded rods or stud screws (also when there are fire protection requirements)

Numerele articolelor

Cod Articol 64102.159.168
EAN 4048962427677
UBB 500720485282
UNSPSC 31162905
Nr. articol producător 560592

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.