text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis e 15x85 m10 5.8 zp tijă internă thr.


Ancora fischer pentru injecție cu filet interior FIS E este fabricată din oțel zincat și este componenta sistemului utilizată pentru utilizarea mortarului de injecție fischer în zidărie. Ancora cu filet intern se fixează manual prin rotirea ușoară a acesteia. Mortarul de injecție leagă întreaga suprafață a ancorei cu filet intern de peretele găurii de foraj în cărămida plină. În materialele de construcție goale, mortarul este presat prin grila de pe manșonul ancorei și se leagă cu cărămida perforată cu o interblocare. Aceasta înseamnă că sarcina este direcționată în materialul de construcție. Utilizarea ancorei cu filet interior pentru injecție FIS E permite îndepărtarea la suprafață a dispozitivului de fixare.

Cod Articol 43633FIS
Design Cu filet interior
Lungime (m) 85
Dimensiunea filetului (metric) 10
Diametrul găurii de găurire (mm) 16
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 85
Ambalat la 1

Specificații

Design Cu filet interior
Lungime (m) 85
Dimensiunea filetului (metric) 10
Diametrul găurii de găurire (mm) 16
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 85
Cu capsulă de rășină Nu
Marcă Fischer
Aprobare DIBt Yes
Greutate pe bucată (g) 49.41
Info
  • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
  • For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.
Codul mărfurilor

Descriere

Ancora fischer pentru injecție cu filet interior FIS E este fabricată din oțel zincat și este componenta sistemului utilizată pentru utilizarea mortarului de injecție fischer în zidărie. Ancora cu filet intern se fixează manual prin rotirea ușoară a acesteia. Mortarul de injecție leagă întreaga suprafață a ancorei cu filet intern de peretele găurii de foraj în cărămida plină. În materialele de construcție goale, mortarul este presat prin grila de pe manșonul ancorei și se leagă cu cărămida perforată cu o interblocare. Aceasta înseamnă că sarcina este direcționată în materialul de construcție. Utilizarea ancorei cu filet interior pentru injecție FIS E permite îndepărtarea la suprafață a dispozitivului de fixare.

Numerele articolelor

Cod Articol 43633FIS
EAN 4006209436332
UBB 500616641949
UNSPSC 31161601
Nr. articol producător 43633
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.