text.skipToContent
text.skipToNavigation
In data de 28.10 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 28.10 vor fi livrate in intervalul 31.10 - 01.11
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
Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
97642FIS
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
Fischer fhb ii-a s m16x95/60 a4 ancoră lipită
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
97642FIS
Diameter
Design
Cu capăt tip știft
Lungime (m)
190
Dimensiunea filetului (metric)
16
Diametrul găurii de găurire (mm)
16
Adâncimea efectivă de ancorare (mm)
95
Cu capsulă de rășină
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Diameter
M16
Design
Cu capăt tip știft
Lungime (m)
190
Dimensiunea filetului (metric)
16
Diametrul găurii de găurire (mm)
16
Adâncimea efectivă de ancorare (mm)
95
Cu capsulă de rășină
Nu
Marcă
Fischer
Greutate pe bucată (g)
257.42
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Codul mărfurilor
Vedere
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
97642FIS
EAN
4006209976425
UBB
500616712153
UNSPSC
31162101
Nr. articol producător
97642
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați informații suplimentare
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați