text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Fischer fhb ii-a l m16x145/100 ancoră legată


Cod Articol 506913FIS
Diameter
Design Cu capăt tip știft
Lungime (mm) 283
Dimensiunea filetului (metric) 16
Diametrul găurii de găurire (mm) 18
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 145
Cu capsulă de rășină Nu
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M16
Design Cu capăt tip știft
Lungime (mm) 283
Dimensiunea filetului (metric) 16
Diametrul găurii de găurire (mm) 18
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 145
Cu capsulă de rășină Nu
Marcă Fischer
Greutate pe bucată (g) 403.96
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 506913FIS
EAN 4048962078251
UBB 500616666862
UNSPSC 31162101
Nr. articol producător 506913
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.