text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 17.11.2025 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 17.11.2025 vor fi livrate in 20.11.2025

Fischer fbn ii 8/5 k hdg bolt anchor


Cod Articol 508012FIS
Diameter
Lungime
Lățimea cheii (mm) 13
Lungimea filetului (mm) 24
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm) 51
Lungime (m) 56
Tip de filet Metric
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M8
Lungime 24 mm
Lățimea cheii (mm) 13
Lungimea filetului (mm) 24
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm) 51
Lungime (m) 56
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 8
Diametrul găurii de găurire (mm) 8
Număr de șaibe 1
Dispoziție de fixare Piuliţă
Contravântuiri Ancoră împărțită
Număr de piulițe 1
Instalare prin împingere Da
Instalare prepoziționată Da
Instalare distanțată Nu
Grosimea maximă de strângere (mm) 5
Ancoră de protecție a suprafeței Galvanizat la cald
Cu guler Nu
Fixare cu unealta de expansiune Nu
Model de ancorare Filet exterior
Marcă Fischer
Caracteristici cheie Functioning - The FBN II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
Greutate pe bucată (g) 25.014
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • tfix = Grip range.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 508012FIS
EAN 4048962091137
UBB 500616671060
UNSPSC 31162101
Nr. articol producător 508012
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.