text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 8/30 (8x90) ancoră pentru șuruburi zp


Ancora cu șurub fischer FBN II este o ancoră din oțel pentru fixări rentabile în beton fără fisuri. Datorită filetului său lung și a celor două adâncimi de ancorare, ancora cu șurub fischer FBN II este deosebit de flexibilă. În plus față de instalarea prepoziționată și prin împingere, ancora cu șuruburi este potrivită pentru instalarea în poziție verticală. În varianta din oțel inoxidabil, ancora cu șuruburi este potrivită pentru sub-structurile fațadelor, cantilevere și scări exterioare.

Cod Articol
Diameter
Lungime
Lățimea cheii (mm) 13
Lungime (m) 90
Tip de filet Metric
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 91 mm
Lățimea cheii (mm) 13
Lungime (m) 90
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 8
Diametrul găurii de găurire (mm) 8
Număr de șaibe 1
Dispoziție de fixare Piuliţă
Contravântuiri Ancoră împărțită
Număr de piulițe 1
Instalare prin împingere Da
Instalare prepoziționată Da
Instalare distanțată Nu
Grosimea maximă de strângere (mm) 30
Ancoră de protecție a suprafeței Zincat galvanic/electrolitic
Cu guler Nu
Fixare cu unealta de expansiune Nu
Model de ancorare Filet exterior
Marcă Fischer
Material Oțel
Aprobare ETA Option 7
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Nr. tip FBN II
Greutate pe bucată (g) 35.866
Info
  • do = Diametrul nominal de găurire.
  • Tfix = Raza de prindere.
  • hef = Adâncimea efectivă de ancorare.
  • Min. td = Adâncimea de găurire recomandată.
  • kN = Sarcina în kN.
  • Sarcina permisă este valabilă pentru o singură ancoră, în beton cu crăpături (zona de tensiune) cu o clasă a betonului C20/25, incluzând un factor de siguranţă yf= 1,4 şi daca Scr, N şi Ccr, N sunt luate în calcul.
  • Când are loc o reducere a distanţierii minime sau o distanţei marginale este recomandată o recalculare a forţelor folosind ghidurile tehnice sau programe de calculare specializate, amândouă fiind disponibile la cerere.
  • Calculările finale trebuie să respecte ETA - Aprobarea Tehnică Europeană, aceste aprobări fiind şi ele disponibile la cerere.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M8
do 8
hef 40
kN 2.9
L (mm) 91
Min. td 86
Inel ø 16
tfix 30
Tip 8/30 (8X91)

Descriere

Ancora cu șurub fischer FBN II este o ancoră din oțel pentru fixări rentabile în beton fără fisuri. Datorită filetului său lung și a celor două adâncimi de ancorare, ancora cu șurub fischer FBN II este deosebit de flexibilă. În plus față de instalarea prepoziționată și prin împingere, ancora cu șuruburi este potrivită pentru instalarea în poziție verticală. În varianta din oțel inoxidabil, ancora cu șuruburi este potrivită pentru sub-structurile fațadelor, cantilevere și scări exterioare.

Numerele articolelor

Cod Articol 63324.080.030
EAN 4006209407004
UBB 500504267534
UNSPSC 31162101
Nr. articol producător 40700

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.