text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 16/15 k ancoră cu șurub hdg


Ancora cu șurub fischer FBN II K este o ancoră din oțel pentru fixări rentabile în beton fără fisuri. Versiunea scurtă este potrivită pentru instalare prepoziționată și instalare prin împingere. Ancora cu șuruburi este fabricată din oțel cufundat la cald și este recomandată pentru balustrade, balustrade sau console.

Referência 507597FIS
Diameter
Lungime
Lățimea cheii (mm) 24
Lungimea filetului (mm) 64
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm) 104
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diameter M16
Lungime 64 mm
Lățimea cheii (mm) 24
Lungimea filetului (mm) 64
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm) 104
Lungime (m) 120
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 16
Diametrul găurii de găurire (mm) 16
Număr de șaibe 1
Dispoziție de fixare Piuliţă
Contravântuiri Ancoră împărțită
Număr de piulițe 1
Instalare prin împingere Da
Instalare prepoziționată Da
Instalare distanțată Nu
Grosimea maximă de strângere (mm) 15
Ancoră de protecție a suprafeței Galvanizat la cald
Cu guler Nu
Fixare cu unealta de expansiune Nu
Model de ancorare Filet exterior
Marcă Fischer
Caracteristici cheie Functioning - The FBN II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
Greutate pe bucată (g) 202.51
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • tfix = Grip range.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Codul mărfurilor

Descrição

Ancora cu șurub fischer FBN II K este o ancoră din oțel pentru fixări rentabile în beton fără fisuri. Versiunea scurtă este potrivită pentru instalare prepoziționată și instalare prin împingere. Ancora cu șuruburi este fabricată din oțel cufundat la cald și este recomandată pentru balustrade, balustrade sau console.

Números do artigo

Referência 507597FIS
EAN 4048962087758
UBB 500616669593
UNSPSC 31162101
Artigo do fabricante nr 507597
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.