text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer f 10 m 132 fixare cadru metalic


Ștuțul fischer pentru rame metalice F 10 M este o fixare specială pentru montarea fără tensiuni a cadrelor de ferestre și uși. Aceasta constă dintr-un manșon metalic și un șurub cu cap înfundat din oțel zincat. F 10 M este fixat în instalația prepoziționată care economisește timp. Când șurubul este strâns, conul este tras în manșonul de fixare și se extinde împotriva peretelui găurii. Acest lucru înseamnă că rama ferestrei este fixată într-un mod fără tensiuni în materiale de construcție solide și goale. Ștuțul fischer pentru rame metalice F 10 M este potrivit și pentru cherestea pătrată, precum și pentru fixarea cadrelor de ferestre și uși.

Cod Articol
Design Expanding plug
Protecția suprafeței Galvanizat
Cu șurub Da
Clasa de calitate Alte
Lungime (m) 132
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Design Expanding plug
Protecția suprafeței Galvanizat
Cu șurub Da
Clasa de calitate Alte
Lungime (m) 132
Material Oțel
Diametrul găurii de găurire (mm) 10
Potrivit pentru beton de gaz Da
Adecvat pentru șuruburi pentru autocare Da
Cu margine Nu
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Da
Potrivit pentru piatră naturală Da
Adecvat pentru fixare cu legături de cablu Nu
Potrivit pentru plăci de ipsos Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Instalare prin împingere Da
Instalare prepoziționată Nu
Instalare distanțată Da
Potrivit pentru beton celular Da
Adecvat pentru plăci de fibră/placă aglomerată Nu
Potrivit pentru cărămidă solidă Da
Adecvat pentru cărămidă verticală Da
Marcă Fischer
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Simplu
Greutate pe bucată (g) 7.5
Info
  • F 8 M: Cap bombat
  • F10M: Cap înecat
    • Sarcina permisă în kN pentru o singură ancoră sau multiple fixări pe aplicații non-structurale.
    • Sarcinile permise includ un factor de siguranță 4.
    • Manșonul de fixare are o acoperire de aluminiu-zinc cu un șurub zincat electrolitic cu cap înecat și locaș cruce Pozidriv.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

Cărămidă ≥ Mz12 1.28
Beton ≥ C20/25 1.38
Adâncimea de găurire (min.) 150
Burghiu ø 10
Adâncime efectivă de ancorare (hef) 30
Rază prindere (max.) 102
Cărămidă var goală ≥ KSL6 0.55
L (mm) 132
Piatră ponce ≥V2 0.48
Cărămidă var ≥ KS12 1.28
Tip F 10 M 132

Descriere

Ștuțul fischer pentru rame metalice F 10 M este o fixare specială pentru montarea fără tensiuni a cadrelor de ferestre și uși. Aceasta constă dintr-un manșon metalic și un șurub cu cap înfundat din oțel zincat. F 10 M este fixat în instalația prepoziționată care economisește timp. Când șurubul este strâns, conul este tras în manșonul de fixare și se extinde împotriva peretelui găurii. Acest lucru înseamnă că rama ferestrei este fixată într-un mod fără tensiuni în materiale de construcție solide și goale. Ștuțul fischer pentru rame metalice F 10 M este potrivit și pentru cherestea pătrată, precum și pentru fixarea cadrelor de ferestre și uși.

Numerele articolelor

Cod Articol 63190.100.132
EAN 4006209886762
UBB 500500599013
UNSPSC 31162400
Nr. articol producător 88676

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.