text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer exa 20/80 (20x230) ancoră pentru șuruburi zp


Ancora fischer EXA este o ancoră din oțel deosebit de ușor de instalat pentru fixarea în beton ne-fisurat. Cele două cleme de expansiune măresc domeniul de expansiune și reduc alunecarea cuplului. Versiunea din oțel zincat a ancorei cu șuruburi este potrivită pentru fixarea balustradelor, consolelor și tăvilor de cabluri în spații interioare.

Cod Articol 97758FIS
Diameter
Lungime
Lățimea cheii (mm) 30
Lungime (m) 230
Tip de filet Metric
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M20
Lungime 60 mm
Lățimea cheii (mm) 30
Lungime (m) 230
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 20
Diametrul găurii de găurire (mm) 20
Număr de șaibe 1
Dispoziție de fixare Piuliţă
Contravântuiri Ancoră împărțită
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 103
Număr de piulițe 1
Instalare prin împingere Da
Instalare prepoziționată Da
Instalare distanțată Nu
Grosimea maximă de strângere (mm) 80
Ancoră de protecție a suprafeței Zincat galvanic/electrolitic
Adecvat pentru plăci cu miez gol Nu
Cu guler Nu
Fixare cu unealta de expansiune Nu
Model de ancorare Filet exterior
Marcă Fischer
Aprobare ETA Yes
Greutate pe bucată (g) 602
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Advised drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • kN = Recommended load in kN.
  • The allowable load is valid for 1 separate anchor, for cracked concrete (tensile zone) in the class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and when the Scr, N and Ccr, N are not exceeded.
  • For the final calculations, it is mandatory to take into account the entire European Technical Approval (ETA), which is available on request.
  • ETA option only for M8-M20

Dimensiuni

d-D M20
do 20
Burghiu ø 20
hef 103
kN 24.8
L (mm) 60
Min. td 210
Lungime diblu 227
s 30
tfix 80

Descriere

Ancora fischer EXA este o ancoră din oțel deosebit de ușor de instalat pentru fixarea în beton ne-fisurat. Cele două cleme de expansiune măresc domeniul de expansiune și reduc alunecarea cuplului. Versiunea din oțel zincat a ancorei cu șuruburi este potrivită pentru fixarea balustradelor, consolelor și tăvilor de cabluri în spații interioare.

Numerele articolelor

Cod Articol 97758FIS
EAN 4006209977583
UBB 500616714472
UNSPSC 31162101
Nr. articol producător 97758
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.