text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 15.08 va fi Sarbatoare Nationala in RO. Astfel, comenzile plasate in data de 14.08 si 15.08 vor fi livrate in intervalul 19.08 - 20.08

Fischer ea ii m10x40 r hammerset anchor


Ancora fischer Hammerset EA II R este o ancoră cu filet interior fabricată din oțel inoxidabil. Ancora Hammerset se fixează la nivelul suprafeței bazei de ancorare cu ajutorul ciocanului. Cu ajutorul sculei de fixare EHS Plus sau al sculei de fixare a mașinii EMS, manșonul este extins prin introducerea tijei interne și se extinde împotriva peretelui găurii de foraj. Pentru a avea loc expansiunea corectă, nu trebuie aplicat niciun cuplu șurubului sau tijei filetate. Ancora fischer Hammerset EA II R este ideală pentru fixarea construcțiilor metalice și a proptelelor de cofrare în zone externe cu aprobare.

Cod Articol
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm) 43
Lungime (m) 40
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 10
Diametrul găurii de găurire (mm) 12
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm) 43
Lungime (m) 40
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 10
Diametrul găurii de găurire (mm) 12
Autoperforare Nu
Zona de tracțiune a încărcăturii de aplicație (kN) 6.1
Cu aprobare Da
Dispoziție de fixare Alte
Potrivit pentru beton Da
Instalare prin împingere Nu
Instalare prepoziționată Da
Instalare distanțată Nu
Marcă Fischer
Material Oțel inoxidabil
Aprobare ETA Option 7
Filete Filet metric
Nr. tip EA II
Greutate pe bucată (g) 22.92
Info
  • do = Diametrul nominal de găurire.
  • t = Adâncimea recomandată de găurire.
  • L (hef) = Adâncimea efectivă de ancorare.
  • Ismin. = Adâncimea de înşurubare.
  • Ismax. = Adâncimea maximă de înşurubare.
  • kN = Sarcina în kN folosind bolţuri 8.8 & A4-70.
  • Tinst = Cuplul de strângere în Nm.
  • Conul trebuie montat cu o unealtă tip EAW H (capăt îngust) în corpul ancorei (grupa de articol 63332).
  • Aprobate doar pentru suspendări uşoare.
  • Pentru mai multe date tehnice aprobările sunt disponibile la cerere.
Codul mărfurilor 7318190090

Dimensiuni

d-D M10
do 12
hef 40
kN 6.1
L (mm) 40
ls (max.) 17
ls (min.) 10
Grosimea peretelui t 43
Tinst 15
Tip EA II M10 A4

Descriere

Ancora fischer Hammerset EA II R este o ancoră cu filet interior fabricată din oțel inoxidabil. Ancora Hammerset se fixează la nivelul suprafeței bazei de ancorare cu ajutorul ciocanului. Cu ajutorul sculei de fixare EHS Plus sau al sculei de fixare a mașinii EMS, manșonul este extins prin introducerea tijei interne și se extinde împotriva peretelui găurii de foraj. Pentru a avea loc expansiunea corectă, nu trebuie aplicat niciun cuplu șurubului sau tijei filetate. Ancora fischer Hammerset EA II R este ideală pentru fixarea construcțiilor metalice și a proptelelor de cofrare în zone externe cu aprobare.

Numerele articolelor

Cod Articol 63321.100.001
EAN 4006209484142
UBB 500504265637
UNSPSC 31162101
Nr. articol producător 48414

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.