text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Diblu universal UX/UX-R Plastic UX UX 10


Cod Articol
Diameter
Marcă Fischer
Material Plastic
Nr. tip UX
Greutate pe bucată (g) 2.8
Info
  • Sarcina permisă în kN la cel mai mare diametru posibil de șurub, (valorile cu cifre îngroșate), și montarea corectă a diblului în suprafața de suport.
  • Sarcina permisă include un factor de siguranță 7.UX
Codul mărfurilor 3926909790
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 10 mm
Marcă Fischer
Material Plastic
Nr. tip UX
Greutate pe bucată (g) 2.8
Info
  • Sarcina permisă în kN la cel mai mare diametru posibil de șurub, (valorile cu cifre îngroșate), și montarea corectă a diblului în suprafața de suport.
  • Sarcina permisă include un factor de siguranță 7.UX
Codul mărfurilor 3926909790

Dimensiuni

Cărămidă ≥ Mz12 0.5
Beton celular ≥ PB4, PP4 (G4) 0.4
D (mm) 10
Adâncimea de găurire (min.) 75
Burghiu ø 10
Cărămidă var goală KSL12 0.6
L (mm) 60
Grosime material (min.) 12.5
Gipscarton ≥ 2x12,5mm 0.15
Gipscarton 12,5mm 0.1
Piatră ventilaţie Hlz12 0.2
Şuruburi pentru lemn şi holșuruburi 6

Numerele articolelor

Cod Articol 63276.100.001
EAN 4006209778715
UBB 500501385230
UNSPSC 31162103
Nr. articol producător 077871

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.