text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Fischer Diblu universal UX/UX-R Plastic UX-R 6 UX-R


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă Fischer
Material Plastic
Nr. tip UX-R
Greutate pe bucată (g) 1.04
Info
  • Sarcina permisă în kN la cel mai mare diametru posibil de șurub, (valorile cu cifre îngroșate), și montarea corectă a diblului în suprafața de suport.
  • Sarcina permisă include un factor de siguranță 7.UX-R
Codul mărfurilor
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 6 mm
Marcă Fischer
Material Plastic
Nr. tip UX-R
Greutate pe bucată (g) 1.04
Info
  • Sarcina permisă în kN la cel mai mare diametru posibil de șurub, (valorile cu cifre îngroșate), și montarea corectă a diblului în suprafața de suport.
  • Sarcina permisă include un factor de siguranță 7.UX-R
Codul mărfurilor

Dimensiuni

Cărămidă ≥ Mz12 0.2
Beton celular ≥ PB4, PP4 (G4) 0.2
D (mm) 6
Adâncimea de găurire (min.) 45
Burghiu ø 6
Cărămidă var goală KSL12 0.4
L (mm) 35
Grosime material (min.) 9.5
Gipscarton ≥ 2x12,5mm 0.15
Gipscarton 12,5mm 0.1
Piatră ventilaţie Hlz12 0.2
Şuruburi pentru lemn şi holșuruburi 4

Numerele articolelor

Cod Articol 63277.060.001
EAN 4006209627563
UBB 500501385727
UNSPSC 31162103
Nr. articol producător 062756

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.