text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Diblu tip S Plastic Nilon (poliamidă) împachetare mare S 5

Objednací číslo
Diameter
Marcă Fischer
Culoare Gri
Material Plastic
Nr. tip S
Info
  • Sarcina permisă în kN la cel mai mare diametru de şurub posibil (valorile îngroşate), şi o montare corectă a diblului în suprafaţa de suport.
  • Sarcină admisibilă include factorul de siguranță 7.împachetare mare

Specifikace

Diameter 5 mm
Marcă Fischer
Culoare Gri
Material Plastic
Nr. tip S
Info
  • Sarcina permisă în kN la cel mai mare diametru de şurub posibil (valorile îngroşate), şi o montare corectă a diblului în suprafaţa de suport.
  • Sarcină admisibilă include factorul de siguranță 7.împachetare mare

Rozměry

Cărămidă ≥ Mz12 0.24
Beton ≥ C20/25 0.28
D (mm) 5
Adâncimea de găurire (min.) 35
Burghiu ø 5
L (mm) 25
Cărămidă var ≥ KS12 0.24
Tip S 5
Şuruburi pentru lemn şi holșuruburi 3

Čísla materiálu

Objednací číslo 63110.050.001
EAN 4006209501214
UBB 950372001939
UNSPSC 31162103
Výrobní číslo položky 050121

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.