Mediu
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
Articole pentru ancorări
Mediu
63611
63611.060.040
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
FISCHER Diblu cui tip N-Z Plastic Nilon (poliamidă) Zincat N6X40MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fischer
Culoare
Asortat
Material
Plastic
Tratament suprafaţă
Zincat
Nr. tip
N-Z
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
6 mm
Lungime
40 mm
Marcă
Fischer
Culoare
Asortat
Material
Plastic
Tratament suprafaţă
Zincat
Nr. tip
N-Z
Greutate pe bucată (g)
4.1
Info
Sarcinile permise în kN sunt valabile pentru șuruburile-cui de diametrele specificate.
Sarcina permisă include un factor de siguranță 4.
Cu cui zincat oţel inoxidabil A2 cu locaş Pozidriv (Z) pre-asamblat.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
Cărămidă Mz12
0.18
Beton celular ≥ PB 2,PP2 (G2)
0.04
Beton celular ≥ PB4, PP4 (G4)
0.65
Beton C20/25
0.2
D (mm)
6
Adâncimea de găurire (min.)
55
Burghiu ø
6
Rază prindere (max.)
10
L (mm)
40
Dimensiune cui
4
Piatră ponce V4
0.12
Cărămidă var KS12
0.17
Tip
N6X40Z
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
63611.060.040
EAN
4006209503546
UBB
950372039244
UNSPSC
31162103
Nr. articol producător
050354
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați informații suplimentare