Mediu
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Articole pentru ancorări
Mediu
63616
63616.050.030
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
FISCHER Diblu cui tip N-Z Plastic Nilon (poliamidă) 5X30MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fischer
Culoare
Gri
Material
Plastic
Nr. tip
N-Z
Greutate pe bucată (g)
4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
5 mm
Lungime
30 mm
Marcă
Fischer
Culoare
Gri
Material
Plastic
Nr. tip
N-Z
Greutate pe bucată (g)
4
Info
Sarcinile permise în kN sunt valabile pentru șuruburile-cui de diametrele specificate.
Sarcina permisă include un factor de siguranță 4.
Cu cui zincat oţel inoxidabil A2 cu locaş Pozidriv (Z) pre-asamblat.
Codul mărfurilor
39263000
Dimensiuni
Cărămidă Mz12
0.14
Beton celular ≥ PB 2,PP2 (G2)
0.03
Beton celular ≥ PB4, PP4 (G4)
0.5
Beton C20/25
0.16
D (mm)
5
Adâncimea de găurire (min.)
45
Burghiu ø
5
Rază prindere (max.)
5
L (mm)
30
Dimensiune cui
3.5
Piatră ponce V4
0.05
Cărămidă var KS12
0.14
Tip
N 5X30Z
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
63616.050.030
EAN
4006209503706
UBB
950372038097
UNSPSC
31162103
Nr. articol producător
050370
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați informații suplimentare