text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Clemă de ţevi Oțel DD11 (1.0332) Zincat M8/M10 32-36

Cod Articol
Marcă Fischer
Material Oțel
Material tehnic DD11 (1.0332)
Tratament suprafaţă Zincat
Nr. tip FRSN

Specificații

Marcă Fischer
Material Oțel
Material tehnic DD11 (1.0332)
Tratament suprafaţă Zincat
Nr. tip FRSN
Greutate pe bucată (g) 69
Info
  • N = Sarcina maximă recomandată [kN]
Codul mărfurilor

Dimensiuni

B 74
Rază prindere 32-36
H 54
ø d 32-36
Z 34

Descriere

The fischer pipe clamp FRSN 32-36 M8/M10 for 1" size without sound insulation insert is used for industrial applications and plastic pipes. The two screws allow for ideal adaptation to suit the outer pipe diameter. Connecting nut with combination thread M8 / M10 for holding threaded rods or hanger bolts. Pipe clamp screws with loss protection.

Numerele articolelor

Cod Articol 64125.032.036
EAN 4006209497937
UBB 500647019511
UNSPSC 31162905
Nr. articol producător 49793

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.