Coliere pentru țevi cu șuruburi Fischer DD11
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
Sist., elem. de fixare de mobilier și securitate
Sisteme de fixare
Sisteme de fixare pentru instalații
Coliere pentru țevi cu șuruburi Fischer DD11
64105
64105.025.030
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
Fischer Clemă de ţevi Oțel DD11 (1.0332) Zincat M8/M10 25-30
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Marcă
Fischer
Material
Oțel
Material tehnic
DD11 (1.0332)
Tratament suprafaţă
Zincat
Nr. tip
FRS
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Marcă
Fischer
Material
Oțel
Material tehnic
DD11 (1.0332)
Tratament suprafaţă
Zincat
Nr. tip
FRS
Greutate pe bucată (g)
63.081
Info
N = Sarcina maximă recomandată [kN]
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
B
72
b x s
20
Rază prindere
25-30
H
62
Mărime ţeavă
0.75
Z
39
Z1
22
Z2
32
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
The fischer pipe clamp FRS 25-30 M8/M10 for 3/4" size enables simple assembly of pipelines. The fire inspection report guarantees objectively tested functional safety. The two screws allow for ideal adaptation to suit the outer pipe diameter. Sound insulation insert ensures noise reduction and prevents corrosion. Connecting nut with combination thread M8 / M10 for holding threaded rods or hanger bolts. Pipe clamp screws with loss protection.
Numerele articolelor
Cod Articol
64105.025.030
EAN
4006209425374
UBB
500647018299
UNSPSC
31162905
Nr. articol producător
42537
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați informații suplimentare