Coliere pentru țevi cu șuruburi Fischer DD11
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
Sist., elem. de fixare de mobilier și securitate
Sisteme de fixare
Sisteme de fixare pentru instalații
Coliere pentru țevi cu șuruburi Fischer DD11
64125
64125.200.206
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
Fischer Clemă de ţevi Oțel DD11 (1.0332) Zincat M10/M12 200-206
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Marcă
Fischer
Material
Oțel
Material tehnic
DD11 (1.0332)
Tratament suprafaţă
Zincat
Nr. tip
FRSN
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Marcă
Fischer
Material
Oțel
Material tehnic
DD11 (1.0332)
Tratament suprafaţă
Zincat
Nr. tip
FRSN
Greutate pe bucată (g)
424.24
Info
N = Sarcina maximă recomandată [kN]
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
b
25
B
248
Rază prindere
200-206
H
232
N
2.5
ø d
200-206
S
2.5
Z
126
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
The fischer pipe clamp FRSN 200-206 M10/M12 without sound insulation insert is used for industrial applications and plastic pipes. The two screws allow for ideal adaptation to suit the outer pipe diameter. Connecting nut with combination thread M10 / M12 for holding threaded rods or hanger bolts. Pipe clamp screws with loss protection.
Numerele articolelor
Cod Articol
64125.200.206
EAN
4048962002461
UBB
500647021160
UNSPSC
31162905
Nr. articol producător
500751
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați informații suplimentare