text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Clemă de ţevi cu balama Oțel DC01 Zincat 15-19

Cod Articol
Marcă Fischer
Material Oțel
Material tehnic DC01
Tratament suprafaţă Zincat
Nr. tip FGRS Plus
Info Colier-clemă FGRS Plus pentru ţevi, cu balama, închidere rapidă şi mecanism de reglare.Avantaje
  • Sistemul rapid permite o instalare rapidă şi simplă cu o singură mână.
  • Datorită balamalei se deschide larg pentru montarea ţevilor.
  • Nu se pierde timp şi energie la instalare.
  • Pentru instalaţii de ţevi de pereţi, tavane sau podele în zone sanitare sau de încălzire.Proprietăţi:
    • Material: Oţel DC01 (1.0330) conform DIN EN 10130
    • Acoperire electrolitică zincată 5 - 9 µm.
    • Piuliţa de conectare (FGRS Plus): Sudata solid, M8
    • Şurub de blocare (FGRS Plus): Şurub cu cap plat cu cap cu locaş combinat.
    • Izolaţie fonică: Material: SBR/EPDM fără cloruri, fără silicon.
    • Izolare fonică pentru DIN 4109.
    • Interval temperatură de lucru: -40° la +110°C.
    • Duritate:45 +- 5°.
    • Duritate cauciuc :55°±5° Shore A.
    • Comportament la foc: DIN 4102 clasa B2.
      • N = Sarcina maximă recomandată [kN]

Specificații

Marcă Fischer
Material Oțel
Material tehnic DC01
Tratament suprafaţă Zincat
Nr. tip FGRS Plus
Info Colier-clemă FGRS Plus pentru ţevi, cu balama, închidere rapidă şi mecanism de reglare.Avantaje
  • Sistemul rapid permite o instalare rapidă şi simplă cu o singură mână.
  • Datorită balamalei se deschide larg pentru montarea ţevilor.
  • Nu se pierde timp şi energie la instalare.
  • Pentru instalaţii de ţevi de pereţi, tavane sau podele în zone sanitare sau de încălzire.Proprietăţi:
    • Material: Oţel DC01 (1.0330) conform DIN EN 10130
    • Acoperire electrolitică zincată 5 - 9 µm.
    • Piuliţa de conectare (FGRS Plus): Sudata solid, M8
    • Şurub de blocare (FGRS Plus): Şurub cu cap plat cu cap cu locaş combinat.
    • Izolaţie fonică: Material: SBR/EPDM fără cloruri, fără silicon.
    • Izolare fonică pentru DIN 4109.
    • Interval temperatură de lucru: -40° la +110°C.
    • Duritate:45 +- 5°.
    • Duritate cauciuc :55°±5° Shore A.
    • Comportament la foc: DIN 4102 clasa B2.
      • N = Sarcina maximă recomandată [kN]

Dimensiuni

F max (kN) 0.65
B 52
b x s 20
Rază prindere 15-19
Grip range D 15
H 40
Mărime ţeavă 0.375
Z 24

Numerele articolelor

Cod Articol 64100.015.019
EAN 4006209794012
UBB 500504045112
UNSPSC 31162905
Nr. articol producător 079401

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.