text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer bn 2,5x120 cravată transparentă


Legătura de cablu fischer BN este o fixare rentabilă realizată din nailon de înaltă calitate. Pentru montare, legătura de cablu este pur și simplu așezată în jurul obiectului care trebuie fixat, iar banda este trasă prin capul legăturii de cablu. Legătura de cablu este fixată permanent datorită blocării filei în dinți. Cravata de cablu este ideală pentru a lega împreună cabluri electrice, conducte de oțel și țevi izolate din plastic.

Numer artykułu 87479FIS
Lungime
Culoare Incolor
Design Dentatia externa
Fără halogen Da
Bandă de text Nici unul
Pakowane po 1

Specyfikacje

Lungime 120 mm
Culoare Incolor
Design Dentatia externa
Fără halogen Da
Bandă de text Nici unul
Protecția suprafeței Netratat
Tipul de fixare Nici unul
Fermoar solubil Nu
Transparent Da
Închiderea benzii Buză/-cam din plastic
Aprobare MIL Nu
Aprobare UL Nu
Stabil la UV în conformitate cu ASTM D6779 Nu
Aprobare VG Nu
Lățimea benzii (mm) 2.5
Fluorescentă Nu
Marcă Fischer
Caracteristici cheie Functioning - Lie the cable tie around the object to be fixed, and pull the band through the head of the cable tie. The cable tie can no longer be opened due to the latching of the tab in the teeth. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C - Recommended processing temperature up to -25°C
Greutate pe bucată (g) 0.352
Info
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

Opis

Legătura de cablu fischer BN este o fixare rentabilă realizată din nailon de înaltă calitate. Pentru montare, legătura de cablu este pur și simplu așezată în jurul obiectului care trebuie fixat, iar banda este trasă prin capul legăturii de cablu. Legătura de cablu este fixată permanent datorită blocării filei în dinți. Cravata de cablu este ideală pentru a lega împreună cabluri electrice, conducte de oțel și țevi izolate din plastic.

Numery artykułów

Numer artykułu 87479FIS
EAN 4006209874790
UBB 500616691852
UNSPSC 39121703
Artykuł producenta nr 87479
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.