text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer bn 2,5x100 cravată transparentă


Legătura de cablu fischer BN este o fixare rentabilă realizată din nailon de înaltă calitate. Pentru montare, legătura de cablu este pur și simplu așezată în jurul obiectului care urmează să fie fixat, iar banda este trasă prin capul legăturii de cablu. Legătura de cablu este fixată permanent datorită blocării filei în dinți. Cravata de cablu este ideală pentru a lega împreună cabluri electrice, conducte de oțel și țevi izolate din plastic.

Cod Articol 87478FIS
Lungime
Culoare Incolor
Design Dentatia externa
Fără halogen Da
Bandă de text Nici unul
Ambalat la 1

Specificații

Lungime 100 mm
Culoare Incolor
Design Dentatia externa
Fără halogen Da
Bandă de text Nici unul
Protecția suprafeței Netratat
Tipul de fixare Nici unul
Grosimea cravatei (mm) 1
Fermoar solubil Nu
Transparent Da
Închiderea benzii Buză/-cam din plastic
Aprobare MIL Nu
Aprobare UL Nu
Stabil la UV în conformitate cu ASTM D6779 Nu
Aprobare VG Nu
Lățimea benzii (mm) 2.5
Fluorescentă Nu
Marcă Fischer
Caracteristici cheie Functioning - Lie the cable tie around the object to be fixed, and pull the band through the head of the cable tie. The cable tie can no longer be opened due to the latching of the tab in the teeth. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C - Recommended processing temperature up to -25°C
Greutate pe bucată (g) 0.325
Info
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

Descriere

Legătura de cablu fischer BN este o fixare rentabilă realizată din nailon de înaltă calitate. Pentru montare, legătura de cablu este pur și simplu așezată în jurul obiectului care urmează să fie fixat, iar banda este trasă prin capul legăturii de cablu. Legătura de cablu este fixată permanent datorită blocării filei în dinți. Cravata de cablu este ideală pentru a lega împreună cabluri electrice, conducte de oțel și țevi izolate din plastic.

Numerele articolelor

Cod Articol 87478FIS
EAN 4006209874783
UBB 500616691779
UNSPSC 39121703
Nr. articol producător 87478
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.